Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX59 oljelös luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste | AB7FMT

SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste

Finns i lager
Artikel: AB7FMT Modell: 22UX59

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM30
FinishGrå
Höjd4.09 "
Husets materialGjutjärn
HP0.42
kilspår1.41 "
Spårlängd1.41 "
Längd5.88 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde30 cfm
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal2000
MonteringNav / fot
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden4.09 "
Total längd5.73 "
Total bredd3.94 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationCW
RPM @ Max. Vridmoment500
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.12 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd3.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9815
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCFMHöjdHamnstorlekRotationAxel Dia.SkaftlängdHPPris
SPEEDAIRE 22UX58 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.424 279 kr
SPEEDAIRE 22UX62 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfäste | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 654 kr
SPEEDAIRE 22UX63 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfäste | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste
3 594 kr /enhet