SPEEDAIRE 22UX62 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfäste | AB7FMW

SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm Hub Mount

Finns i lager
Artikel: AB7FMW Modell: 22UX62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM70
FinishGrå
Höjd4.19 "
Husets materialGjutjärn
HP2.5
kilspår1.56 "
Längd8"
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde68 cfm
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal2000
MonteringNav / fot
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden4.190 "
Total längd7.97 "
Total bredd3.94 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationCCW
RPM @ Max. Vridmoment500
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.68 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd3.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.245
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCFMHöjdHamnstorlekRotationAxel Dia.SkaftlängdHPPris
SPEEDAIRE 22UX58 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.424 279 kr
SPEEDAIRE 22UX59 oljelös luftmotor 0.4 hk 30cfm navfäste | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 616 kr
SPEEDAIRE 22UX63 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfäste | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm Hub Mount
6 654 kr /enhet