SPEEDAIRE Kompakt filter för borttagning av kompakt koalescerande olja


Filter
Skålstorlek: 2.2 oz. , Dräneringstyp: 1/4 "sväng , Filterbetyg: 0.01 mikron , Max. Flöde: 10.5 cfm , Totala höjden: 7.93 " , Total bredd: 1.97 "
StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL23
Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT937 SEK
A
4ZL25
Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT1 033 SEK
B
4ZL26
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 114 SEK
B
4ZL24
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 029 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?