Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL26 koalescerande filter 3/8 tum Npt 150 psi | AE2UNW

SPEEDAIRE 4ZL26 koalescerande filter 3/8 tum Npt 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AE2UNW Modell: 4ZL26
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
1 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek2.2 oz.
AvloppsportstorlekPassar 1 / 8-27 och 1 / 8-28 rörtråd
Avloppstyp1/4 "sväng
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde10.5 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden7.93 "
Total bredd1.97 "
Rörstorlek3 / 8 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL23 koalescerande filter 1/4 tum Npt 250 Psi | AE2UNT 4ZL23Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT937SEK
SPEEDAIRE 4ZL24 koalesceringsfilter 1/4 tum Npt 150 psi | AE2UNU 4ZL24Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 029 kr
SPEEDAIRE 4ZL25 koalescerande filter 3/8 tum Npt 250 Psi | AE2UNV 4ZL25Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL26 koalescerande filter 3/8 tum Npt 150 Psi
1 114 kr /enhet