SPEEDAIRE 21AA54 Luftslagsnyckel 1 tums drivning | AB6EDF

SPEEDAIRE 21AA54 Air Impact Wrench 1 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDF Modell: 21AA54

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
Städ7 "Utökad
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.0
Slag per minut600
CFM @ Full belastning40
DutyAllmänt
Gratis hastighet6000 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typI kö
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-3 / 4 "
Max. Vridmoment1600 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd20 9 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
Verktygsvikt15.7 lb.
Moment Range220 till 1450 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0865
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStädTotal längdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 21AA52 Luftslagsnyckel 1 tums drivning | AB6EDD 21AA52Standard14.875 "13.9 lb.9 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA54 Air Impact Wrench 1 tums drivning
16 170 kr /enhet