SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC19.00 Luftcylinder 26.125 Tum Längd Stanless Steel | AE6WBD 5VLW4

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC19.00 luftcylinder 26.125 tum Längd Stanfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6WBD Modell: 5.00CTEF4MAU14AC19.00Korsreferens: 5VLW4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.5"
KuddtypHuvud och keps
CylindertypNFPA
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNFPA MX5 / MS4
Total längd26.125 "
KolvmaterialKomposit
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek3/4 "-16 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke19 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.161
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)66.37
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 Luftcylinder 9.125 tum längd rostfritt stål | AE6VZR 5VLT0 5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"6 262 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 Luftcylinder 9.625 tum längd rostfritt stål | AE6VZT 5VLT1 5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "6 262 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Luftcylinder 10.125 tum Längd Stanless stål | AE6VZU 5VLT2 5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"6 263 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 Luftcylinder 10.625 tum längd Stanless stål | AE6VZV 5VLT3 5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "6 263 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 Luftcylinder 10.625 tum längd Stanless stål | AE6VZW 5VLT4 5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"6 263 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 Luftcylinder 12.125 tum Längd Stanless stål | AE6VZY 5VLT6 5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"7 128 kr
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 Luftcylinder 12.625 tum längd Stanless stål | AE6VZZ 5VLT7 5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "7 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC19.00 luftcylinder 26.125 tum Längd Stanfritt stål
8 911 kr /enhet