A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 3.25 " , Cylindertyp: NFPA , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Sidotappad / hylsmutter , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 3 / 8 "NPT , Rod Dia.: 1" , Stångens längd: 1.125 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-16 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål
Dubbelverkande NFPA luftcylindrar, gängad / mutterfäste
SPEEDAIRE dubbelverkande luftcylindrar innebär kraft med en kolv för att flytta ett föremål. De har en utbytbar stångförskruvning och helt justerbar kudde för att möjliggöra ett komplett utbud av NFPA MS4 utbytbara monteringskonfigurationer. Dessa luftcylindrar har aluminiumkonstruktion med silver och svart finish för att klara höga belastningar. De kan enkelt monteras med hjälp av 4 invändigt gängade hylsmuttrar och 4 gängade hål. Välj från ett brett utbud av luftcylindervarianter, tillgängliga i slaglängder från 1 till 36 tum på Raptor Supplies