SPEEDAIRE 5UZK3 Luftcylinder 15 tums slaglängd 21-3 / 4 tums längd | AE6UBJ

SPEEDAIRE 5UZK3 luftcylinder 15 tums slaglängd 21-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE6UBJ Modell: 5UZK3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialAluminium
Bore Dia.3.25 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver och svart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,073 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraSidotappad / hylsmutter
Total längd21.75 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke15 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.165
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörmaterialKuddtypÄndmaterialFinishMax. LaddaTotal längdKolvmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 4MU44 Luftcylinder 3-1 / 4 tums hål 2 tums slaglängd | AD8UVR 4MU44Krompläterat stålIngenStålSvart2,075 lb.8.75 "Stål2"5 948 kr
SPEEDAIRE 4MU45 Luftcylinder 3-1 / 4 tums hål 4 tums slaglängd | AD8UVT 4MU45Krompläterat stålIngenStålSvart2,075 lb.10.75 "Stål4"6 299 kr
SPEEDAIRE 4MU46 Luftcylinder 3-1 / 4 tums hål 6 tums slaglängd | AD8UVU 4MU46Krompläterat stålIngenStålSvart2,075 lb.12.75 "Stål6"6 650 kr
SPEEDAIRE 4MU47 Luftcylinder 3-1 / 4 tums hål 8 tums slaglängd | AD8UVV 4MU47Krompläterat stålJusterbarStålSvart2,075 lb.14.75 "Stål8"9 584 kr
SPEEDAIRE 4MU48 Luftcylinder 10 tums slaglängd 16-3 / 4 tums längd | AD8UVW 4MU48Krompläterat stålJusterbarStålSvart2,075 lb.16.75 "Stål10 "9 935 kr
SPEEDAIRE 5TDZ8 Luftcylinder 3-1 / 4 tum hål 1 tum slaglängd | AE6JXB 5TDZ8Aluminium-AluminiumSilver och svart1,227 lb.7.75 "Aluminium1"4 664 kr
SPEEDAIRE 5TDZ9 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 8-1/4 tums längd | AE6JXC 5TDZ9Aluminium-AluminiumSilver och svart1,227 lb.8.25 "Aluminium1.5 "4 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5UZK3 luftcylinder 15 tums slaglängd 21-3/4 tum
8 077 kr /enhet