BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series LPJ, JKS


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Indikator för trasig säkring: Nej , Anslutningstyp: Box , DC-spänningsklass: 300 VDC , Säkringsblockdesign: Fingersäker , Säkringstyp: Klass J , Säkring UL klass: J , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. Spänning: 600 , Monteringssätt: DIN-skena , Antal polacker: 1
StilModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddTrådstorlekSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdPris (ex moms)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18 till 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "467 SEK
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14 till 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "622 SEK

Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series LPJ, JKS

Bussmann fingersäkra säkringsblock ger säkert skydd för Eaton LPJ- och JKS-seriens säkringar. Dessa block används i industriella och kommersiella applikationer där säkerhet och tillförlitlighet är avgörande. De håller säkringar säkert i elektriska kretsar, skyddar utrustning och förhindrar skador orsakade av överströmmar eller kortslutningar. Dessa säkringsblock har en fingersäker design för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar, vilket minskar risken för elektriska stötar och säkerställer arbetarnas säkerhet. De kombinerar ett säkringsblock och strömfördelningsblock till en komponent och förenklar panellayouten och använder upp till 65 % mindre panelutrymme. Dessa block använder färre trådanslutningar för minskad wattförlust och panelens totala driftstemperatur.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?