A Kroppsmaterial: anodiserat aluminium , Bore Dia.: 2.5 " , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Grundläggande , Nos Mount Gänga: 13 , Kolvmaterial: anodiserat aluminium , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Pivot Hole Dia.: 0.437 " , Portstorlek: 3 / 8 " , Rod Dia.: 3 / 4 " , Stångens längd: 1.5 " , Stång Trådstorlek: 3/4 "-10 , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: anodiserat aluminium