Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5VNP8 luftcylinder 24 tums slaglängd 32.6875 tum | AE6WUE

SPEEDAIRE 5VNP8 luftcylinder 24 tums slaglängd 32.6875 tum

Finns i lager
Artikel: AE6WUE Modell: 5VNP8

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body Materialanodiserat aluminium
Bore Dia.2.5 "
KuddtypHuvud och keps
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck150 psi
MonteraGrundläggande
Nosmonterad tråd13
Total längd32.687 "
Kolvmaterialanodiserat aluminium
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Pivot Hole Dia.0.437 "
Hamnstorlek3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga1.5 "
Stånggängstorlek3/4 "-10
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke24 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
Rörmaterialanodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VMU6 Luftcylinder dubbelverkande 9.6875 tum längd | AE6WKK 5VMU69.687 "1"5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMU7 Luftcylinder dubbelverkande 10.1875 tum längd | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMU8 Luftcylinder dubbelverkande 10.6875 tum längd | AE6WKM 5VMU810.687 "2"5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMU9 Luftcylinder dubbelverkande 11.1875 tum längd | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMV0 Luftcylinder dubbelverkande 11.6875 tum längd | AE6WKP 5VMV011.687 "3"5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMV1 Luftcylinder dubbelverkande 12.1875 tum längd | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "5 044 kr
SPEEDAIRE 5VMV2 luftcylinder dubbelverkande 12.6875 tums längd | AE6WKR 5VMV212.687 "4"5 044 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VNP8 luftcylinder 24 tums slaglängd 32.6875 tum
9 123 kr /enhet