WESCO Plattform lastbilar med vikbart handtag


Filter
Antal hjul: 4 , Plattformsstil: Halkfri tung vinyl
StilModellHantera höjdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
272019
32.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Gummi2 651 SEK
B
272239
32.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Gummi4 564 SEK
B
272238
32.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Gummi1 708 SEK
A
272035
37.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Gummi4 624 SEK
B
278762
38.5 "400 lb.38.5 "35 "23 "Pneumatisk4 960 SEK

Plattform lastbilar med vikbart handtag

Wesco-plattformsbilar används för att flytta former, skrivbordstillbehör och lätt utrustning runt kontoret eller en butik. Dessa lyftbilar i Deluxe-serien har en emaljerad yta på en yta av vinyldäck för att förhindra slirning av lasten och vinylstötfångare för att skydda utrustningen mot höga belastningar. De är dessutom integrerade med ett fällbart handtag för enkel förvaring och levererar lastkapacitet upp till 660 pund. Välj från ett brett utbud av dessa plattformsbilar tillgängliga i pneumatiska och gummihjulalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?