Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MME4 Luftcylinder 2-1/2 hål 3-takts 1/4 NPT | AE4RLW

SPEEDAIRE 5MME4 luftcylinder 2-1/2" Bore 3" Stroke 1/4" NPT

Finns i lager
Artikel: AE4RLW Modell: 5MME4
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
2 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraDubbel slut
Nosmonterad tråd1-3 / 8 "-12
Total längd9.94 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHamnstorlekStrokePris
SPEEDAIRE 5MME2 luftcylinder 2-1/2 tums hål 1 tums slag | AE4RLV 5 MME27.94 "1 / 4 "NPT1"2 099 kr
SPEEDAIRE 5MME5 luftcylinder 10.94 tums längd rostfritt stål | AE4RLX 5 MME510.94 "1 / 4 "NPT4"2 305 kr
SPEEDAIRE 2.50DXPSR06.00 Luftcylinder 12.94 "L SS PortSize 1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"2 451 kr
SPEEDAIRE 2.50DXPSR03.00 Luftcylinder 2-1/2 "Hål 3" Slag 1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"2 457 kr
SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 Luftcylinder 2-1 / 2 tums hål 5 tums slaglängd | AE8EFU 6CPY7 2.50DXPSR05.0011.94 "1/4 "NPTF5"2 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MME4 luftcylinder 2-1/2" Bore 3" Stroke 1/4" NPT
2 236 kr /enhet