Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6DAA9 luftcylinder 3 tums hål 5 tums slaglängd | AE8GJB

SPEEDAIRE 6DAA9 luftcylinder 3 tums hål 5 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8GJB Modell: 6DAA9
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
3 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3"
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraDubbel slut
Nosmonterad tråd1-1 / 2 "-12
Total längd13.37 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Hamnstorlek3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga1.25 "
Stånggängstorlek5/8 "-18 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke5"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CPV2 luftcylinder 3 tums hål 6 tums slaglängd | AE8EEK 6CPV214.37 "6"3 289 kr
SPEEDAIRE 6DAA7 luftcylinder 3 tums hål 3 tums slaglängd | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"2 968 kr
SPEEDAIRE 6DAA8 luftcylinder 3 tums hål 4 tums slaglängd | AE8GJA 6DAA812.37 "4"3 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6DAA9 luftcylinder 3 tums hål 5 tums slaglängd
3 137 kr /enhet