Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEC2 luftcylinder 5 tums slaglängd 10.57 tum | AE7LYU

SPEEDAIRE 5ZEC2 luftcylinder 5 tums slaglängd 10.57 tum

Finns i lager
Artikel: AE7LYU Modell: 5ZEC2

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd1-1 / 4 "-12
Total längd10.57 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke5"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStånggängstorlekÄndmaterialMax. TryckStrokeTemp. RäckviddNosmonterad trådTotal längdHamnstorlekPris
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 Luftcylinder 1 tum slaglängd 6.57 tum längd | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader till 160 grader F.1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "292SEK
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 Luftcylinder 6 tums slaglängd 10.69 tum längd | AE6LBQ 5TRG3 2.00DXPSRD01.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi6"32 grader till 160 grader F.3/4 "-1610.69 "1 / 8 "1 705 kr
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 Luftcylinder 1 tum slaglängd 6.85 tum längd | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNFDelrin100 psi1"32 grader till 160 grader F.1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "328SEK
SPEEDAIRE 5ZEA9 luftcylinder 2 tums slaglängd 7.57 tum | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNFAluminium250 psi2"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT1 342 kr
SPEEDAIRE 5ZEC0 luftcylinder 3 tums slaglängd 8.57 tum | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNFAluminium250 psi3"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT1 418 kr
SPEEDAIRE 5ZEC1 luftcylinder 4 tums slaglängd 9.57 tum | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNFAluminium250 psi4"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT1 477 kr
SPEEDAIRE 5ZEC3 luftcylinder 11.57 tum längd rostfritt stål | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNFAluminium250 psi6"-10 grader till 165 grader F.1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT1 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEC2 luftcylinder 5 tums slaglängd 10.57 tum
1 742 kr /enhet