A B Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 3 / 4 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: pivot , Nos Mount Gänga: 5/8 "-18 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.251 " , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 1 / 4 " , Stångens längd: 1 / 2 " , Stång Trådstorlek: 1/4 "-28 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål