Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5ZEE2 luftcylinder 10.53 tums längd rostfritt stål | AE7LZP

SPEEDAIRE 5ZEE2 luftcylinder 10.53 tums längd i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7LZP Modell: 5ZEE2
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
Monterapivot
Nosmonterad tråd5/8 "-18
Total längd10.53 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek1/4 "-28 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5ZED7 Luftcylinder 1 tums slaglängd 5.53 tums längd | AE7LZJ 5ZED75.53 "1"536SEK
SPEEDAIRE 5ZED8 luftcylinder 2 tums slaglängd 6.53 tum | AE7LZK 5ZED86.53 "2"574SEK
SPEEDAIRE 5ZED9 luftcylinder 3 tums slaglängd 7.53 tums längd | AE7LZL 5ZED97.53 "3"616SEK
SPEEDAIRE 5ZEE0 luftcylinder 4 tums slaglängd 8.53 tum | AE7LZM 5ZEE08.53 "4"655SEK
SPEEDAIRE 5ZEE1 Luftcylinder 5 tums slaglängd 9.53 tums längd | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"697SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE2 luftcylinder 10.53 tums längd i rostfritt stål
736SEK /enhet