SPEEDAIRE Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm


Filter
Justeringsområde: 5 till 150 psi , Skålstorlek: 7.0 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron , Max. Flöde: 186 cfm , Rörstorlek: 3 / 4 "NPT
StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.Antal bitarTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
7D734
Metall med synglas250 psi175 grader F211.93 "6.84 "2 526 SEK
A
7D728
Metall med synglas250 psi175 grader F211.93 "6.84 "3 494 SEK
B
7D746
Metall med synglas250 psi175 grader F38.81 "10.52 "4 049 SEK
A
7D727
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "3 085 SEK
A
7D733
Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "2 593 SEK
B
7D745
Polykarbonat med skydd150 psi175 grader F38.81 "10.52 "3 266 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?