Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 33250 Psi | AF3JVH

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 33250 Psi

Finns i lager
Artikel: AF3JVH Modell: 7D728
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
3 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator / smörjmedel
Justeringsområde5 till 150 psi
SkålmaterialMetall med synglas
Skålstorlek7.0 oz.
AvloppstypManuell
Filterbetyg5 mikron
Max. Flöde186 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Antal bitar2
Totala höjden11.93 "
Total bredd6.84 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4165
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.Antal bitarTotala höjdenTotal breddPris
SPEEDAIRE 7D727 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 33150 Psi | AF3JVG 7D727Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "3 085 kr
SPEEDAIRE 7D733 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 31150 Psi | AF3JVN 7D733Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F211.93 "6.84 "2 593 kr
SPEEDAIRE 7D734 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 31250 Psi | AF3JVP 7D734Metall med synglas250 psi175 grader F211.93 "6.84 "2 526 kr
SPEEDAIRE 7D745 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 150 Psi | AF3JWB 7D745Polykarbonat med skydd150 psi175 grader F38.81 "10.52 "3 266 kr
SPEEDAIRE 7D746 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 250 Psi | AF3JWC 7D746Metall med synglas250 psi175 grader F38.81 "10.52 "4 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 7D728 Frl 3/4 tum Npt 186 Cfm 33250 Psi
3 494 kr /enhet