Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA60 Air Ratchet Skiftnyckel 1/4 tum Drive | AB6EDM

SPEEDAIRE 21AA60 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning

Finns i lager
Artikel: AB6EDM Modell: 21AA60
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
1 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet240 rpm
Hantera materialAluminium
Huvudhöjd1.75 "
Huvudets bredd1.125 "
Längd6 5 / 16 "
Max. Vridmoment20 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 4 "
StrypaNej
Moment Range3 till 18 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentMoment RangePris
SPEEDAIRE 21AA59 Luftspärrnyckel 1/4 tums drivning | AB6EDL 21AA594.0350 rpmKomposit2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 till 25 ft.-lb.2 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA60 Air Ratchet Wrench 1/4 tums drivning
1 491 kr /enhet