Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA78 Luftborrnyckel 3/8 tum 22000 varv / min 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 luftborrnyckel 3/8 tum 22000 rpm 4 Cfm

Finns i lager
Artikel: AB6EEG Modell: 21AA78
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
1 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBoll
CFM @ Full belastning16
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet22,000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 13 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilI kö
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt1.7 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekGratis hastighetTotal längdVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 21AA77 Luftborr nyckelfri 1/4 tum 2600 varv / min | AB6EEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.1 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 luftborrnyckel 3/8 tum 22000 rpm 4 Cfm
1 311 kr /enhet