SPEEDAIRE General Duty Keyless Air Drills, Pistol Style


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4.0 , Kullager: Boll , CFM @ Full belastning: 16 , Plikt: Allmänt , HP: 1/2 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistol , Varierande hastighet: Nej
StilModellChuckstorlekGratis hastighetHantera materialHusets materialTotal längdReverseringVerktygsviktPris (ex moms)
A
21AA75
1 / 2 "800 rpmAluminiumAluminium8.25 "Ja3.1 lb.2 196 SEK
B
21AA76
1 / 2 "800 rpmKompositKomposit8.625 "Ja2.9 lb.1 645 SEK
C
21AA74
1 / 2 "400 rpmAluminium med gummigreppAluminium8.75 "Ja3.6 lb.3 057 SEK
D
21AA73
3 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigreppAluminium7 5 / 16 "Ja2.5 lb.1 029 SEK
E
21AA68
3 / 8 "2600 rpmKompositKomposit7.375 "Nej2.4 lb.1 029 SEK
F
21AA69
3 / 8 "2600 rpmKompositKomposit7.375 "Nej2.4 lb.1 109 SEK
G
21AA70
3 / 8 "1800 rpmKompositKomposit7.625 "Ja2.2 lb.1 032 SEK
H
21AA71
3 / 8 "1800 rpmKompositKomposit7.625 "Ja2.2 lb.1 083 SEK
I
21AA72
3 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigreppAluminium7 5 / 16 "Ja2.5 lb.434 SEK

General Duty Keyless Air Drills, Pistol Style

Luftborrar av Speedaire-pistoltyp arbetar på en tryckluftstillförsel för att rotera borrkronor i håltagnings- och fästapplikationer. Dessa luftdrivna borrar med pistolgrepp erbjuder användarvänlig hantering för att applicera tryck och uthållig kontroll under fastsättning och borrning. De är vanligtvis lättare i jämförelse med sladdlösa eller sladdlösa verktyg som minskar användarens trötthet när de används under längre tid. Välj från ett brett utbud av dessa luftborrar, tillgängliga i 3/8 och 1/2 tums chuckstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?