Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AA71 Luftborr nyckelfri 3/8 tum 1800 varv / min | AB6EDZ

SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 Inch 1800 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB6EDZ Modell: 21AA71
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
1 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBoll
CFM @ Full belastning16
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNyckelfri
DutyAllmänt
Gratis hastighet1800 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilPistol
Verktygsvikt2.2 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellChuckstorlekGratis hastighetHantera materialHusets materialTotal längdReverseringVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 21AA68 Luftborr nyckelfri 3/8 tum 2600 rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmKompositKomposit7.375 "Nej2.4 lb.1 029 kr
SPEEDAIRE 21AA69 luftborrnyckel 3/8 2600 varv/min 4.0 Cm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmKompositKomposit7.375 "Nej2.4 lb.1 109 kr
SPEEDAIRE 21AA70 Luftborrnyckel 3/8 1800 varv / min 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmKompositKomposit7.625 "Ja2.2 lb.1 032 kr
SPEEDAIRE 21AA72 Luftborr Keyless 3/8 tum 1800 varv / min | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigreppAluminium7 5 / 16 "Ja2.5 lb.434SEK
SPEEDAIRE 21AA73 Air Drill Keyed 3/8 inch 1800 rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmAluminium med gummigreppAluminium7 5 / 16 "Ja2.5 lb.1 029 kr
SPEEDAIRE 21AA74 Luftborr nyckelfri 1/2 tum 400 varv / min | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmAluminium med gummigreppAluminium8.75 "Ja3.6 lb.3 057 kr
SPEEDAIRE 21AA75 Luftborr nyckelfri 1/2 tum 800 rpm | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmAluminiumAluminium8.25 "Ja3.1 lb.2 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AA71 Air Drill Keyless 3/8 Inch 1800 Rpm
1 083 kr /enhet