SPEEDAIRE 31XG65 Slangupprullare 3/8 tum Fnpt 50 fot 300 psi | AG2PJJ

SPEEDAIRE 31XG65 slangrulle 3/8 tum Fnpt 50 fot 300 psi

Finns i lager
Artikel: AG2PJJ Modell: 31XG65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishBelagd
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Husets materialSolid mässing
SpärrFlera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden15.375 "
Total längd14 "
Total bredd11.25 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)44.96
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 31XG62 Slangupprullare 3/8 tum Fnpt 100 fot 300 psi | AG2PJF 31XG62100ft.16.88 "20.875 "12.5 "8 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 31XG65 slangrulle 3/8 tum Fnpt 50 fot 300 psi
4 483 kr /enhet