Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL36 koalescerande filter 1/2 tum Npt 21 Cfm | AE2UPG

SPEEDAIRE 4ZL36 koalescerande filter 1/2 tum Npt 21 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE2UPG Modell: 4ZL36
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
2 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek3.5 oz.
AvloppsportstorlekPassar 1 / 8-27 och 1 / 8-28 rörtråd
Avloppstyp1/4 "sväng
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden8.51 "
Total bredd2.68 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekMellanliggande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL31 koalescerande filter 1/4 tum Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT1 562 kr
SPEEDAIRE 4ZL32 koalescerande filter 1/4 tum Npt 21 Cfm | AE2UPC 4ZL32Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 405 kr
SPEEDAIRE 4ZL33 koalescerande filter 3/8 tum Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT2 308 kr
SPEEDAIRE 4ZL34 koalescerande filter 3/8 tum Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 271 kr
SPEEDAIRE 4ZL35 koalescerande filter 1/2 tum Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL35Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 2 "NPT2 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL36 koalescerande filter 1/2 tum Npt 21 Cfm
2 401 kr /enhet