SPEEDAIRE Flerfunktionsluftslangar


Filter
Kopplingsmaterial: Mässing , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitriloljebeständig
StilModellFärgOmslagsmaterialMonteringsstorlekInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
3JT63
SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "626 SEK
B
3JT71
SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "1 197 SEK
A
3JT68
SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "843 SEK
A
3JT69
SvartEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "1 640 SEK
B
3JT72
SvartEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "1 244 SEK
B
3JT65
SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "925 SEK
C
3JT74
SvartEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "9 887 SEK
D
5W732
RedNitriloljebeständig-1"150ft.250 psi1.5 "10 060 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?