Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3JT72 Flerfunktionsluftslang 3/8 tum svart | AC9TBH

SPEEDAIRE 3JT72 Multipurpose Luftslang 3/8 Inch Svart

Finns i lager
Artikel: AC9TBH Modell: 3JT72
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
1 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgSvart
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialEPDM
Monteringsstorlek3/8 "MNPT
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd50ft.
Max. Tryck200 psi
Utanför Dia.0.653 "
FörstärkningSyntetiskt garn
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-20 till 190 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9925
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellFärgOmslagsmaterialMonteringsstorlekInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris
SPEEDAIRE 3JT63 Slangluft 1/4 tum Id x 1/4 Npt 25 fot Svart | AC9TAY 3JT63SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft.200 psi0.5 "626SEK
SPEEDAIRE 3JT65 Slangluft 1/4 tum Id x 1/4 Npt 50 fot svart | AC9TBA 3JT65SvartEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft.200 psi0.5 "887SEK
SPEEDAIRE 3JT68 Multipurpose Air Slang 3/8 tum Svart | AC9TBD 3JT68SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "843SEK
SPEEDAIRE 3JT69 Multipurpose Air Slang 3/8 tum Svart | AC9TBE 3JT69SvartEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft.200 psi0.653 "1 466 kr
SPEEDAIRE 3JT71 Luftslang med flera ändamål 3/8 tum svart | AC9TBG 3JT71SvartEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50ft.200 psi0.653 "1 156 kr
SPEEDAIRE 3JT74 Multipurpose Luftslang Bulk 1/2 Inch Svart | AC9TBK 3JT74SvartEPDM-1 / 2 "250ft.200 psi0.787 "8 981 kr
SPEEDAIRE 5W732 Flerfunktionsluftslang Bulk 1 tum | AE6ZCG 5W732RedNitriloljebeständig-1"150ft.250 psi1.5 "9 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3JT72 Multipurpose Luftslang 3/8 Inch Svart
1 218 kr /enhet