SPEEDAIRE 13X543 Olja / vattenavskiljare Molekylär 150 Max Hk | AA6GXE

SPEEDAIRE 13X543 Olja/vatten Separator Molecular 150 Max Hp

Finns i lager
Artikel: AA6GXE Modell: 13X543

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlje / vattenavskiljare och vent
Absorptionsmodulvolym (gal.)7.5
Höjd20 "
Längd15 "
Max. Luftkompressor HP150
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd40 till 140 F
TypMolekylär separering
Vikt125 kg
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.) ((6) 1/4)
    • Vattenutlopp NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdViktBreddPris
SPEEDAIRE 13X544 Olja / vattenavskiljare Molekylär 300 Max Hk | AA6GXF 13X54429 "19 "235 kg19 "38 195 kr
SPEEDAIRE 13X545 Olja / vattenavskiljare Molekylär 600 Max Hk | AA6GXG 13X54533 "23 "395 kg23 "57 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 13X543 Olja/vatten Separator Molecular 150 Max Hp
23 190 kr /enhet