Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3GAA7 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVV

SPEEDAIRE 3GAA7 grenrörsluftregulator 145 Psi 120f

Finns i lager
Artikel: AC9EVV Modell: 3GAA7
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
3 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelarluftregulator
JusteringsknappRunda
Justeringsområde5 till 125 psi
Volymkoefficient1.6
Mätarport1 / 4 "NPT
ISO-klass2
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.120 grader F
Totala höjden4.2 "
Total längd9.84 "
Total bredd2.17 "
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientISO-klassTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 3GAA6 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "3 105 kr
SPEEDAIRE 3GAA8 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "3 593 kr
SPEEDAIRE 3GAA9 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "3 536 kr
SPEEDAIRE 3GAD1 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "2 760 kr
SPEEDAIRE 3GAD2 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "2 731 kr
SPEEDAIRE 3GAD3 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "3 105 kr
SPEEDAIRE 3GAD4 Luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "2 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3GAA7 grenrörsluftregulator 145 Psi 120f
3 335 kr /enhet