SQUARE D QDP22100TM strömbrytare, bult-på, 100 A, 240 VAC | AG8UBY

SQUARE D QDP22100TM gjutna höljesbrytare, bult-på, 100 A, 240 VAC

Artikel: AG8UBY Modell: QDP22100TM
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 953 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 240V
Amps100A
RamtypQDP
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.449
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)175.26

Produktinformation:

    • PowerPact gjuten hölje brytare idealisk för användning med Square D mätare, paneler och växlar
    • 2-delad Q-frame design med 2 poler kompatibel med 1/0 AWG koppartrådar 250 - 600 kcmil aluminiumtrådar
    • Har en fast termisk och justerbar magnetisk utlösningsenhet som kan tillhandahålla långtids- (100 A) respektive justerbar momentan (1200 A - 2400 A) strömbegränsningsfunktioner.
    • Bolt-On monteringsstil för enkel panelmontering
    • IEC-kompatibel, CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QDP22110TM Bult på strömbrytare Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A29 953 kr
SQUARE D QDP22125TM Bult på strömbrytare Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A29 953 kr
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Bult på strömbrytare Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A29 953 kr
SQUARE D QDP22200TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A212 734 kr
SQUARE D QDP22225TM Bult på strömbrytare, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A29 953 kr
SQUARE D QDP32070TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A314 033 kr
SQUARE D QDP32100TM Bult på strömbrytare Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A314 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDP22100TM gjutna höljesbrytare, bult-på, 100 A, 240 VAC
9 953 kr /enhet