Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDP32200TM strömbrytare, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC @ 240V | AG8UCJ

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On brytare, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8UCJ Modell: QDP32200TM
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
14 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 240V
Amps200A
RamtypQDP
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.43
Fartygets höjd (cm)24.05
Fartygets längd (cm)17.6
Fartygets bredd (cm)19.05

Produktinformation:

    • Square D QDP32200TM är en PowerPact-serie gjuten brytare avsedd för användning med växlar, motorstyrcentraler och panelboards för att skydda dem från överbelastning och kortslutning.
    • Den har en termomagnetisk utlösningsenhet med ett momentant (magnetiskt) utlösningsområde på 1200 - 2400 A och en brytkapacitet på 25 kA vid 240 VAC.
    • Denna UL-listade 3-poliga brytare är utrustad med en terminal mutterlinje och klackar som rymmer 4 AWG koppar / aluminiumtrådar.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QDP22100TM strömbrytare, bult-på, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A210 017 kr
SQUARE D QDP22110TM Bult på strömbrytare Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A210 017 kr
SQUARE D QDP22125TM Bult på strömbrytare Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A210 017 kr
SQUARE D QDP22175TM Bult på strömbrytare Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A210 017 kr
SQUARE D QDP22200TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A212 734 kr
SQUARE D QDP22225TM Bult på strömbrytare, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A210 017 kr
SQUARE D QDP32070TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A313 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDP32200TM Bolt-On brytare, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V
14 920 kr /enhet