Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDP22225TM Bult på strömbrytare, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD

SQUARE D QDP22225TM bult på effektbrytare, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8UCD Modell: QDP22225TM
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
9 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 240V
Amps225A
RamtypQDP
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.467
Fartygets höjd (cm)11.4
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)15.49

Produktinformation:

    • Square D QDP22225TM är en UL-listad och CSA-godkänd miniatyrbrytare med en icke-utbytbar termomagnetisk trippfunktion.
    • Det är en 2-polig, 1-fas gjuten brytare som arbetar vid 225 A / 240 V och har en maximal avbrottsgrad på 25 kAIC vid 240 V.
    • Den här påskruvade Square D-brytaren är enkel att installera och har linjekopplingsplintar för enkel trådanslutning.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QDP22100TM strömbrytare, bult-på, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A29 953 kr
RFQ
SQUARE D QDP22110TM Bult på strömbrytare Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A29 953 kr
SQUARE D QDP22125TM Bult på strömbrytare Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A29 953 kr
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Bult på strömbrytare Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A29 953 kr
SQUARE D QDP22200TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A212 734 kr
SQUARE D QDP32070TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A314 033 kr
SQUARE D QDP32100TM Bult på strömbrytare Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A314 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDP22225TM bult på effektbrytare, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V
9 953 kr /enhet