A B Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 5" , Ram storlek: 250A / JG , Ramtyp: JGA , Höjd: 7.5 " , Montering: Anslut panelpanelen , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet , Spänning: 600 , Bredd: 4.1 "
Gjutna fallbrytare, I-Line Mount
Fyrkantiga brytare i JGA-serien utformade för att ge överströmskydd och minska stillestånd genom att omedelbart bryta den elektriska kretsen som utsätts för kortslutningsförhållanden. Dessa J-ramenheter har en termisk-magnetisk tripp, kalibrerad vid 40 grader C, vilket ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. De är integrerade med I-Line-plug-in-monteringsfunktion för enkel installation och är lämpliga för applikationer med bakåtmatning. Det gjutna fodralet för dessa brytare håller de strömbärande komponenterna, utlösningsenheterna och andra mekanismer i ett kompakt utrymme. De är UL-listade, CSA-certifierade och IEC-märkta och finns tillgängliga med en maximal strömstyrka på 250A på Raptor Supplies.