Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JGA36225 Miniatyrbrytare, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA vid 480 V | AF9HED 2GNY7

SQUARE D JGA36225 dvärgbrytare, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA vid 480 V

Finns i lager
Artikel: AF9HED Modell: JGA36225Korsreferens: 2GNY7

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps225
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5"
Ram storlek250A / JG
Höjd7.5 "
Högförstärkare Trip Setting2250A
Inställning för lågförstärkare1125A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek350 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)15.01
Fartygets längd (cm)37.8
Fartygets bredd (cm)21.31
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • PowerPact-serie J-rambrytare som används för att upprätthålla den tillfälliga strömtillförseln och förhindra störande störningar samtidigt som kretsen skyddas
    • En icke utbytbar termomagnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och omedelbara funktioner
    • Ett justerbart magnetiskt utlösningsvärde inom intervallet 1125 - 2250 A.
    • Klass 612/661 klassad för användning med I-line paneler och växlar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
SQUARE D JGA36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4 JGA361501504/0 AWG4 AWG37 735 kr
SQUARE D JGA36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kcmil3/0 AWG37 735 kr
SQUARE D JGA36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350 kcmil3/0 AWG37 735 kr
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J effektbrytare, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--47 954 kr
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J effektbrytare, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--44 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JGA36225 dvärgbrytare, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA vid 480 V
37 735 kr /enhet