SQUARE D JJL-serie gjutna brytare


Filter
Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Motorkretsskydd , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 3.4 " , Ram storlek: 250A / JJ , Höjd: 7.5 " , Max. Trådstorlek: 350 kcmil , Min. Trådstorlek: 1/0 AWG , Montering: Fristående , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet , Bredd: 4.1 "
StilModellAIC-betygAmpsRamtypSpänningPris (ex moms)
A
JJL36250M75
-250--33 094 SEK
B
JJL36250U31X
-250JJL60063 752 SEK
B
JJL36250U33X
-250JJL60067 938 SEK
B
JJL36250SA
-250JJL60046 544 SEK
B
JJL36250U44X
-250JJL600-
RFQ
B
JJL36200SA
-200JJL60043 374 SEK
B
JJL36250LC
-250JJL600-
RFQ
C
JJL36150
65kAIC @ 480V150AJJL600V33 094 SEK
C
JJL36175
65kAIC @ 480V175AJJL600V33 094 SEK
C
JJL36250
65kAIC @ 480V250AJJL600V34 880 SEK
C
JJL36200
65kAIC @ 480V200AJJL600V33 094 SEK
C
JJL36225
65kAIC @ 480V225AJJL600V33 094 SEK
D
JLL36225
100kAIC @ 480V225AJLL600V-
RFQ
D
JLL36250
100kAIC @ 480V250AJLL600V-
RFQ
D
JLL36175
100kAIC @ 480V175AJLL600V-
RFQ
D
JLL36200
100kAIC @ 480V200AJLL600V-
RFQ
D
JLL36150
100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

JJL-serie gjutna brytare

Square D JJL Series gjutna brytare används för att skydda industriella maskiner och utrustning mot kortslutning och överbelastning. Dessa brytare har en termisk magnetisk, icke-utbytbar utlösning som överstyrer milda överbelastningar samtidigt som de reagerar direkt på svåra strömspikar för maximalt strömbegränsande skydd. Dessa UL-listade brytare levereras med ett gjutet fodral för att hålla strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer i ett kompakt utrymme. De levereras med kabel- och lastsida-terminaler för att säkerställa maximal ledningsförmåga och enkel koppling.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?