Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JJL36250SA Molded Case Circuit Breaker, 3 Poles, 250A, 600VAC | CE6JQM

SQUARE D JJL36250SA strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 250A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6JQM Modell: JJL36250SA

Få det Maj 20, Måndag
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
46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJJL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JJL36250SA strömbrytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och elcentraler för att skydda anslutna kretsar mot strömöverbelastningar och kortslutningar
    • Idealisk för omvänd matning och har icke-utbytbar termisk magnetisk tripp för att tillhandahålla både långtids- och omedelbar trippfunktioner
    • Levereras utrustad med linje- och lastsida-terminaler för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 350 kcmil och 3 AWG
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 40 grader C
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsRamtypSpänningPris
SQUARE D JJL36250M75 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--33 094 kr
SQUARE D JJL36150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V33 094 kr
SQUARE D JJL36175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V33 094 kr
SQUARE D JJL36200 Strömbrytare Matning genom 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V33 094 kr
SQUARE D JJL36225 Strömbrytare Feed-through 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V33 094 kr
SQUARE D JJL36250 Strömbrytare Matning genom 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V34 880 kr
SQUARE D JLL36150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJL36250SA strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 250A, 600VAC
46 544 kr /enhet