A Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 8.1 " , Ram storlek: M , Höjd: 12.9 " , Max. Trådstorlek: 500 kcmil , Min. Trådstorlek: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Box Lug , Resetyp: Elektronisk , Bredd: 8.3 "
MGL-serie gjutna fallbrytare
Square D MGL-seriebrytare skyddar industrimaskiner och -utrustning från skador orsakade av kortslutnings- och överbelastningshändelser. De har en programmerbar elektronisk utlösning för långvarig, kort tid & omedelbar utlösning och ett halvledarskyddssystem för elektronisk styrning av strömflödet. De är utrustade med lin- och lastsida-terminaler för att säkerställa enkel koppling och maximal ledningsförmåga. Brytare i MGL-serien finns i M-ramstorlek på Raptor Supplies.