SQUARE D MGL36500 Effektbrytare 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FTL 6NGY9

SQUARE D MGL36500 kretsbrytare 500a 3p 600vac boxkugg

Finns i lager
Artikel: AG7FTL Modell: MGL36500Korsreferens: 6NGY9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps500
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekM
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting5000A
Inställning för lågförstärkare1000A
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler3
Fas3
FasanslutningCBA
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.0905
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D MGL36300 Strömbrytare 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FTG 6NGY5 MGL3630030097 532 kr
SQUARE D MGL36350 Effektbrytare 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350127 249 kr
SQUARE D MGL36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FTJ 6NGY7 MGL3640040097 532 kr
SQUARE D MGL36450 Strömbrytare 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450139 501 kr
SQUARE D MGL36600 Strömbrytare 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FTM 6NGZ0 MGL3660060097 532 kr
SQUARE D MGL36700 Strömbrytare 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700167 459 kr
SQUARE D MGL36800 strömbrytare i formgjuten hölje, låda, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800113 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MGL36500 kretsbrytare 500a 3p 600vac boxkugg
97 532 kr /enhet