SQUARE D MJL36500 Strömbrytare 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FVF 6NHE0

SQUARE D MJL36500 kretsbrytare 500a 3p 600vac boxkugg

Finns i lager
Artikel: AG7FVF Modell: MJL36500Korsreferens: 6NHE0

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps500
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekM
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting5000A
Inställning för lågförstärkare1000A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler3
Fas3
FasanslutningCBA
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D MJL36300 Strömbrytare 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300100 614 kr
SQUARE D MJL36350 Effektbrytare 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350100 614 kr
SQUARE D MJL36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400162 725 kr
SQUARE D MJL36450 Strömbrytare 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450182 797 kr
SQUARE D MJL36600 Strömbrytare 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600100 614 kr
SQUARE D MJL36700 Strömbrytare 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700219 664 kr
SQUARE D MJL36800 Strömbrytare, 800 A, 3 P, 600 VAC, Box Kugg | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800113 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MJL36500 kretsbrytare 500a 3p 600vac boxkugg
100 614 kr /enhet