SQUARE D Strömbrytare: QDL-serien


Filter
Växelspänning: 240 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 3.93 " , Ram storlek: 250A / QD , Max. Trådstorlek: 300 kcmil , Min. Trådstorlek: 4 AWG , Montering: Fristående , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet
StilModellAmpsHöjdAntal polerFasBreddPris (ex moms)
A
QDL32070
706.47 "334.5 "13 123 SEK
B
QDL22070
706.47 "213"9 833 SEK
B
QDL22080
806.47 "213"18 180 SEK
A
QDL32080
806.47 "334.5 "21 796 SEK
A
QDL32090
906.47 "334.5 "13 123 SEK
B
QDL22100
1006.47 "213"8 680 SEK
B
QDL22110
1106.47 "213"15 101 SEK
A
QDL32110
1106.47 "334.5 "13 123 SEK
A
QDL32125
1256.47 "334.5 "13 123 SEK
B
QDL22125
1256.47 "213"8 680 SEK
B
QDL22150
1506.47 "213"8 680 SEK
A
QDL32150
1506.5 "334.5 "13 123 SEK
A
QDL32175
1756.47 "334.5 "13 123 SEK
B
QDL22175
1756.47 "213"8 680 SEK
A
QDL32200
2006.47 "334.5 "13 123 SEK
B
QDL22200
2006.47 "213"8 680 SEK
B
QDL22225
2256.47 "213"9 833 SEK
A
QDL32225
2256.47 "334.5 "13 123 SEK
A
QDL32250
2506.47 "334.5 "19 872 SEK

Strömbrytare: QDL-serien

Square D QDL-seriebrytare finns i en PowerPact Q-ram för överströmsskydd och tillkoppling av växelströmssystem. Dessa brytare har en övercentrerad växlingsmekanism med en trippfri åtgärd för snabb tillverkning och brytning. Den integrerade tryckknappen i locket gör det möjligt för användaren att manuellt bryta brytaren. Dessa brytare är byggda i enlighet med UL Standard 489 och NEMA Standard AB-1-1999. De har en termomagnetisk utlösningsmekanism som åsidosätter mild ström samtidigt som de reagerar direkt på kraftiga fluktuationer. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa brytare i 2- och 3-poliga konfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?