Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QDL32250 Strömbrytare 250a 3p 240vac Lug | AF9HQW 2JXJ1

SQUARE D QDL32250 effektbrytare 250a 3p 240vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HQW Modell: QDL32250Korsreferens: 2JXJ1

Få det Maj 22, Onsdag
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
19 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps250
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.93 "
Ram storlek250A / QD
Höjd6.47 "
Högförstärkare Trip Setting2400A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek300 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)16.43
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdAntal polerFasBreddPris
SQUARE D QDL22070 Effektbrytare 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"9 833 kr
SQUARE D QDL22080 Effektbrytare 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"18 180 kr
SQUARE D QDL22100 Strömbrytare 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"8 680 kr
SQUARE D QDL22110 Strömbrytare 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"15 101 kr
SQUARE D QDL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"8 680 kr
SQUARE D QDL22150 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"8 680 kr
SQUARE D QDL22175 Strömbrytare 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"8 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QDL32250 effektbrytare 250a 3p 240vac Lugg
19 872 kr /enhet