SQUARE D Gjutna fallbrytare, QJA-serien


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 240V , Ramtyp: QJA , Antal polacker: 3
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A
QJA32100
100A240V33 426 SEK
A
QJA32125
125A240V53 360 SEK
A
QJA32150
150A240V-
RFQ
A
QJA32175
175A240V33 426 SEK
B
QJA222002
200240-
RFQ
B
QJA222004
200240-
RFQ
C
QJA222001
200A240V-
RFQ
A
QJA32200
200A240V-
RFQ
A
QJA32225
225A240V33 426 SEK

Gjutna fallbrytare, QJA-serien

Square D QJA-brytare är konstruerade för installation i kommersiella och industriella elektriska enheter för skydd mot överström och kortslutningsförhållanden. De har långvariga och omedelbara strömbegränsande utlösningsfunktioner för att reagera mot allvarliga strömavbrott på en gång samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning. Dessa brytare har en maximal avbrytande kapacitet på 100 kA vid 240 V och är utrustade med en kompakt ram av QJA-typ för enkel installation i begränsade paneler. Last- och linjeklyftanslutningarna möjliggör problemfri ledning. Strömbrytare i QJA-serien finns i nuvarande betyg mellan 100A och 225A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?