Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QJA222001 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC @ 240V | AG8UGC

SQUARE D QJA222001 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8UGC Modell: QJA222001

Få det Maj 16, Torsdag
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
19 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg100kAIC @ 240V
Amps200A
RamtypQJA
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)31.27
Fartygets bredd (cm)18.9

Produktinformation:

    • Square D QJA222001 är en PowerPact-serie Q-Frame-brytare utformad för att skydda elektriska system från kortslutning eller överbelastning.
    • Denna UL-listade strömbrytare arbetar vid 240 VAC och 200A och har en ampere-avbrottskapacitet på 100kA vid 240 VAC.
    • Denna brytare i Square D har 2-polig konfiguration och har en magnetisk utlösning med ett momentant utlösningsområde på 1200 - 2400 A. Den innehåller också en anslutningsmutter som rymmer en 4 AWG aluminium / koppartråd.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D QJA32100 Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGD QJA32100100A240V40 192 kr
SQUARE D QJA32125 Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGE QJA32125125A240V58 197 kr
SQUARE D QJA32150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGF QJA32150150A240V58 197 kr
SQUARE D QJA32175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGG QJA32175175A240V53 358 kr
SQUARE D QJA32200 Strömbrytare I-line Style Plug-in 200 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGH QJA32200200A240V58 197 kr
SQUARE D QJA32225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UGJ QJA32225225A240V26 679 kr
SQUARE D QJA222002 Gjuten fallbrytare, 100kAIC vid 240V, 200A, 3-polig | CE6HNK QJA222002200240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QJA222001 Strömbrytare, I-Line Style, Plug-in, 200 A, 240 VAC, 2p, 100kAIC@240V
19 872 kr /enhet