SQUARE D Distributionsblock AC


Filter
Kopplingstyp: Juli , Nuvarande omdöme: 310A , Husets färg: Svart , Husmaterial: Fenol , Monteringstyp: Ytmontering , Antal anslutningar: 1 , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 302 grader. F , Terminalmaterial: Aluminium , terminaler per pol: 1 rad, 1 laddning , Trådmaterial: Aluminium, koppar , Trådstorlek: 6 AWG, 350 kcmil
StilModellBreddDjupLängdMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)SpänningsvärdePris (ex moms)
A
9080LBA263101
1.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG till 350 MCM600V AC / DC1 405 SEK
B
9080LBA363106
5"2.61 "13.1 "3353614 till 2 AWG600 VAC2 271 SEK
C
9080LBA364108
6"3.16 "13 "3353814 till 2 AWG600 VAC2 891 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?