Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080LBA363106 Distributionsblock | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Distributionsblock

Finns i lager
Artikel: AF9FNE Modell: 9080LBA363106Korsreferens: 2DD70
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
2 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup2.61 "
Längd13.1 "
Max. Förstärkare335
Antal poler3
Primärt trådområde6 AWG till 400 MCM
Sekundär anslutning / pol6
Sekundärt trådområde (AWG)14 till 2 AWG
Spänningsvärde600 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupLängdMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)SpänningsvärdePris
SQUARE D 9080LBA263101 Strömfördelningsblock, 2-poligt, 1 linje, 1 belastning, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG till 350 MCM600V AC / DC1 343 kr
SQUARE D 9080LBA364108 Distributionsblock | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 till 2 AWG600 VAC2 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Distributionsblock
2 198 kr /enhet