SQUARE D IEC kompletterande skydd: C-kurva


Filter
Växelspänning: Inte betygsatt , Kurvtyp: C , Djup: 2.76 " , Längd: 3.19 " , Max. Trådstorlek: 2 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet
StilModellAmpsDC-spänningsvärdeMin. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
A
MGN61504
4250 VDC15 AWG10.71 "330 SEK
A
MGN61505
5250 VDC14 AWG10.71 "2 942 SEK
B
MGN61525
5500 VDC14 AWG21.42 "5 650 SEK
A
MGN61509
13250 VDC10 AWG10.71 "2 254 SEK
B
MGN61530
15500 VDC14 AWG21.42 "5 469 SEK
A
MGN61510
15250 VDC14 AWG10.71 "2 775 SEK
B
MGN61534
30500 VDC10 AWG21.42 "5 650 SEK

IEC kompletterande skydd: C-kurva

Square D IEC kompletterande skydd ger kortslutnings- och överbelastningsskydd till känsliga elektriska kretsar och är idealiska för växlar, panel, motorstyrcentraler och bussningsapplikationer. De har en termomagnetisk utlösning för att ge långsiktigt och ögonblickligt strömbegränsande skydd och DIN-skenmontering för aluminium / koppartrådar i storlekar mellan 22 & 2 AWG. De är också utrustade med klämplintar som säkerställer smidig installation. Dessa CSA-certifierade och UL-listade kompletterande IEC-skydd finns i 1, 2 & 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?