Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D MGN61504 DC-brytare C Curve 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7

SQUARE D MGN61504 DC effektbrytare C Curve 1p 4a ​​12-250vdc

Finns i lager
Artikel: AG7DVR Modell: MGN61504Korsreferens: 5RGR7

Få det Maj 7, Tisdag
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC kompletterande skydd
VäxelspänningInte betygsatt
Amps4
KurvtypC
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup2.76 "
Längd3.19 "
Max. AIR-betyg5kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek15 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)15.72
Fartygets längd (cm)14.91
Fartygets bredd (cm)9.42
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDC-spänningsvärdeMin. TrådstorlekAntal polerBreddPris
SQUARE D MGN61505 DC-brytare C Curve 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14 AWG10.71 "2 942 kr
SQUARE D MGN61509 DC-brytare C Curve 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "2 254 kr
SQUARE D MGN61510 DC-brytare C Curve 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "2 775 kr
SQUARE D MGN61525 DC-brytare C Curve 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14 AWG21.42 "5 650 kr
SQUARE D MGN61530 DC-brytare C Curve 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "5 469 kr
SQUARE D MGN61534 DC-brytare C Curve 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "5 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D MGN61504 DC effektbrytare C Curve 1p 4a ​​12-250vdc
330SEK /enhet