Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001KXRG117 Upplyst tryckknapp 30mm 2no / 2nc Grön / röd | AF9GJK 2EP57

SQUARE D 9001KXRG117 Upplyst tryckknapp 30mm 2no/2nc Grön/röd

Finns i lager
Artikel: AF9GJK Modell: 9001KXRG117Korsreferens: 2EP57
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
5 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingMomentary 3 Position Push / Pull
GrundmaterialMetall
Kontaktformulär2NO / 2NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypGlödande
Lampspänning120 VAC
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / grön och svart / röd
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X, 13
Antal huvuden3
Byte lampaTillverkare Nr 25501-01-020
FormaFyrkant
Storlek30mm
Typ av operatörDubbel, inget skydd, rektangel med ett pilotljus

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
SQUARE D 9001KXRG137 Upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön / röd | AF9GJL 2EP58 9001KXRG1371NO / 1NC4 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001KXRG117 Upplyst tryckknapp 30mm 2no/2nc Grön/röd
5 204 kr /enhet