Kalibreringsklass: I , Kalibreringsvärde: 0.001g , Bildskärmstyp: Display , Husets längd: 340 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 230V AC , Linjäritet: +/- 0.0003g , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Minsta vikt: 0.01g , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 91 mm
ACJ-serien analytiska vågar
KERN & SOHN ACJ-seriens analytiska vågar är idealiska för exakt vägning och mätning av ämnen med låg vikt, som kemikalier, läkemedel och prover. De tillhandahåller kvalitetskontroll i laboratorie-, forsknings- och industrimiljöer. Dessa vågar har en automatisk intern kalibrering och intuitiva användargränssnitt för pålitlig och effektiv drift. De har en LCD-skärm för enkel läsbarhet i alla ljusförhållanden och kommer med ett plasthölje för ökad säkerhet.