Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001KXRG137 Upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön / röd | AF9GJL 2EP58

SQUARE D 9001KXRG137 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön/röd

Finns i lager
Artikel: AF9GJL Modell: 9001KXRG137Korsreferens: 2EP58
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
4 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingMomentary 3 Position Push / Pull
GrundmaterialMetall
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
LampmodulstypTransformator
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypGlödande
Lampspänning120 VAC
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / grön och svart / röd
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X, 13
Antal huvuden3
Byte lampaTillverkare Nr 25501-01-020
FormaFyrkant
Storlek30mm
Typ av operatörDubbel, inget skydd, rektangel med ett pilotljus

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
SQUARE D 9001KXRG117 Upplyst tryckknapp 30mm 2no / 2nc Grön / röd | AF9GJK 2EP57 9001KXRG1172NO / 2NC5 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001KXRG137 Upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Grön/röd
4 464 kr /enhet